Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX73 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11188912
Image 1
Ajouter à la liste

468,33 €/ Unitéhors TVA

566,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX73
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
21.1/4 in
Hauteur
31.75 mm
Largeur
13.49 mm
Diamètre extérieur
596.11 mm
Diamètre intérieur
569.13 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C