Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX70 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049950
Image 1
Ajouter à la liste

600,12 €/ Unitéhors TVA

726,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX70
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Hauteur
41.28 mm
Diamètre intérieur
510.38 mm
Diamètre extérieur
550.06 mm
Largeur
19.84 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C