Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX69 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049949
Image 1
Ajouter à la liste

319,36 €/ Unitéhors TVA

386,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX69
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre extérieur
544.12 mm
Hauteur
25.4 mm
Diamètre intérieur
520.3 mm
Largeur
11.91 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C