383,98 €/ Unitéhors TVA
464,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | RX |
Numéro de l'anneau | RX66 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal API | 16.3/4 in |
Hauteur | 31.75 mm |
Largeur | 16.66 mm |
Diamètre intérieur | 450.07 mm |
Diamètre extérieur | 483.39 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |