Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX65 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049947
Image 1
Ajouter à la liste

273,72 €/ Unitéhors TVA

331,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX65
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
16.3/4 in
Diamètre intérieur
456.8 mm
Largeur
11.91 mm
Diamètre extérieur
480.62 mm
Hauteur
25.4 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C