Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX57 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11074971
Image 1
Ajouter à la liste

144,38 €/ Unitéhors TVA

174,70 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX57
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
13.5/8 in
Hauteur
25.4 mm
Largeur
11.91 mm
Diamètre extérieur
391.72 mm
Diamètre intérieur
367.9 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C