120,46 €/ Unitéhors TVA
145,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | RX |
Numéro de l'anneau | RX53 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal API | 11 in |
Largeur | 11.91 mm |
Hauteur | 25.4 mm |
Diamètre extérieur | 334.57 mm |
Diamètre intérieur | 310.75 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |