Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX46 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386464
Image 1
Ajouter à la liste

80,78 €/ Unitéhors TVA

97,74 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX46
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
7.1/16 in
Hauteur
28.58 mm
Largeur
13.49 mm
Diamètre extérieur
222.25 mm
Diamètre intérieur
195.27 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C