Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX44 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11331921
Image 1
Ajouter à la liste

78,85 €/ Unitéhors TVA

95,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX44
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Hauteur
25.4 mm
Largeur
11.91 mm
Diamètre extérieur
204.39 mm
Diamètre intérieur
180.57 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C