53,55 €/ Unitéhors TVA
64,80 €TVA incluse
44 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | RX |
Numéro de l'anneau | RX41 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Hauteur | 25.4 mm |
Diamètre extérieur | 191.69 mm |
Largeur | 11.91 mm |
Diamètre intérieur | 167.87 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |