Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX39 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11060840
Image 1
Ajouter à la liste

45,24 €/ Unitéhors TVA

54,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX39
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
4.1/16 in
Hauteur
25.4 mm
Diamètre extérieur
172.64 mm
Largeur
11.91 mm
Diamètre intérieur
148.82 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C