Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX35 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386463
Image 1
Ajouter à la liste

36,72 €/ Unitéhors TVA

44,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX35
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
3.1/8 in
Largeur
11.91 mm
Diamètre extérieur
147.24 mm
Hauteur
25.4 mm
Diamètre intérieur
123.42 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C