Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX26 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049945
Image 1
Ajouter à la liste

30,75 €/ Unitéhors TVA

37,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX26
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
2.9/16 in
Diamètre extérieur
111.91 mm
Hauteur
25.4 mm
Diamètre intérieur
88.09 mm
Largeur
11.91 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C