29,43 €/ Unitéhors TVA
35,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | RX |
Numéro de l'anneau | RX210 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal API | 2.9/16 in |
Largeur | 9.53 mm |
Diamètre extérieur | 97.64 mm |
Hauteur | 19.05 mm |
Diamètre intérieur | 78.58 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |