Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX205 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049932
Image 1
Ajouter à la liste

13,36 €/ Unitéhors TVA

16,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX205
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
1.13/16 in
Diamètre extérieur
62.31 mm
Hauteur
11.1 mm
Diamètre intérieur
51.19 mm
Largeur
5.56 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C