11,37 €/ Unitéhors TVA
13,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | RX |
Numéro de l'anneau | RX201 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal API | 1.3/8 in |
Largeur | 5.74 mm |
Diamètre extérieur | 51.46 mm |
Diamètre intérieur | 39.98 mm |
Hauteur | 11.3 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |