23,82 €/ Unitéhors TVA
28,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | RX |
Numéro de l'anneau | RX20 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal API | 2.1/16 in |
Diamètre intérieur | 58.72 mm |
Diamètre extérieur | 76.2 mm |
Hauteur | 19.05 mm |
Largeur | 8.74 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |