98,58 €/ Unitéhors TVA
119,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | BX |
Numéro de l'anneau | BX171 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Hauteur | 14.22 mm |
Diamètre extérieur | 267.44 mm |
Largeur | 14.22 mm |
Diamètre intérieur | 239 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |