Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX170 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049926
Image 1
Ajouter à la liste

85,94 €/ Unitéhors TVA

103,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
BX
Numéro de l'anneau
BX170
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Largeur
14.22 mm
Diamètre extérieur
218.03 mm
Diamètre intérieur
189.59 mm
Hauteur
14.22 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C