38,30 €/ Unitéhors TVA
46,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | BX |
Numéro de l'anneau | BX169 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre extérieur | 173.51 mm |
Largeur | 12.93 mm |
Hauteur | 15.85 mm |
Diamètre intérieur | 147.65 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |