Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX167 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049924
Image 1
Ajouter à la liste

658,00 €/ Unitéhors TVA

796,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
BX
Numéro de l'anneau
BX167
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Hauteur
35.87 mm
Largeur
13.11 mm
Diamètre extérieur
759.36 mm
Diamètre intérieur
733.14 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C