Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX165 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11188906
Image 1
Ajouter à la liste

574,26 €/ Unitéhors TVA

694,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
BX
Numéro de l'anneau
BX165
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
21.1/4 in
Largeur
18.49 mm
Hauteur
32.03 mm
Diamètre extérieur
624.71 mm
Diamètre intérieur
587.73 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C