Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX164 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11116799
Image 1
Ajouter à la liste

571,10 €/ Unitéhors TVA

691,03 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
BX
Numéro de l'anneau
BX164
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
18.3/4 in
Largeur
24.59 mm
Hauteur
30.1 mm
Diamètre extérieur
570.46 mm
Diamètre intérieur
521.28 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C