Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX162 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11188904
Image 1
Ajouter à la liste

206,19 €/ Unitéhors TVA

249,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
BX
Numéro de l'anneau
BX162
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
16.3/4 in
Largeur
14.22 mm
Hauteur
14.22 mm
Diamètre extérieur
475.49 mm
Diamètre intérieur
447.05 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C