336,29 €/ Unitéhors TVA
406,91 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | BX |
Numéro de l'anneau | BX161 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal API | 16.3/4 in |
Diamètre extérieur | 491.41 mm |
Hauteur | 28.07 mm |
Largeur | 16.21 mm |
Diamètre intérieur | 458.99 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |