Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX160 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11060766
Image 1
Ajouter à la liste

156,32 €/ Unitéhors TVA

189,15 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
BX
Numéro de l'anneau
BX160
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
13.5/8 in
Diamètre extérieur
402.59 mm
Largeur
13.74 mm
Hauteur
23.83 mm
Diamètre intérieur
375.11 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C