Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX159 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11060827
Image 1
Ajouter à la liste

298,55 €/ Unitéhors TVA

361,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
BX
Numéro de l'anneau
BX159
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
13.5/8 in
Largeur
25.7 mm
Diamètre extérieur
426.72 mm
Hauteur
25.7 mm
Diamètre intérieur
375.32 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C