Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX158 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:10001731
Image 1
Ajouter à la liste

258,72 €/ Unitéhors TVA

313,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
BX
Numéro de l'anneau
BX158
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
11 in
Diamètre extérieur
352.04 mm
Largeur
23.14 mm
Hauteur
23.14 mm
Diamètre intérieur
305.76 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C