Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX157 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:12643444
Image 1
Ajouter à la liste

137,70 €/ Unitéhors TVA

166,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
BX
Numéro de l'anneau
BX157
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
9 in
Largeur
20.98 mm
Hauteur
20.98 mm
Diamètre extérieur
294.46 mm
Diamètre intérieur
252.5 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C