66,10 €/ Unitéhors TVA
79,98 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | BX |
Numéro de l'anneau | BX156 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal API | 7.1/16 in |
Hauteur | 18.62 mm |
Diamètre extérieur | 237.92 mm |
Largeur | 18.62 mm |
Diamètre intérieur | 200.68 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |