Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX155 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11060772
Image 1
Ajouter à la liste

29,94 €/ Unitéhors TVA

36,23 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
BX
Numéro de l'anneau
BX155
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
4.1/16 in
Hauteur
14.22 mm
Largeur
14.22 mm
Diamètre extérieur
147.96 mm
Diamètre intérieur
119.52 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C