Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX154 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11060771
Image 1
Ajouter à la liste

18,92 €/ Unitéhors TVA

22,89 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
BX
Numéro de l'anneau
BX154
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
3.1/16 in
Diamètre extérieur
116.84 mm
Hauteur
12.4 mm
Largeur
12.4 mm
Diamètre intérieur
92.04 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C