Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX150 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11342663
Image 1
Ajouter à la liste

14,03 €/ Unitéhors TVA

16,98 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
BX
Numéro de l'anneau
BX150
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Hauteur
9.3 mm
Largeur
9.3 mm
Diamètre extérieur
72.19 mm
Diamètre intérieur
53.59 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C