Eriks
LEADER

LEADER Plaque d'étanchéité PTFE CLIPPERLON 2130 1500x1500x4

  • ERIKS:13381636
Image 1
Le joint Clipperlon2130 est constitué de PTFE expansible multidirectionnel 100% pur. Les matières premières de haute qualité utilisées pour sa fabrication lui confèrent une résistance chimique presque illimitée. Le joint Clipperlon 2130 est le choix idéal pour les composants à fortes contraintes chimiques.

Le joint LeaderClipperlon2130 est très compressible et s'adapte parfaitement aux éventuels défauts, irrégularités et rugosités des surfaces des brides. Par sa structure en PTFE expansé multidirectionnelle, le joint Clipperlon2130 est un matériau résistant au fluage à froid ne présentant qu'une très faible relaxation au fluage, même à de fortes températures.
Ajouter à la liste

3 635,66 €/ Unitéhors TVA

4 399,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2130
Epaisseur
4 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1500 mm
Nombre d'insertion(s)
0
Structure de matériel
PTFE expansé multidirectionnel
Couleur
Blanc
Température max.
230 °C
Température minimale
-240 °C
Pression max.
40 bar
Marquage
Avec marquage
Densité
0.9 g/cm³