Eriks
LEADER

LEADER Plaque d'étanchéité PTFE CLIPPERLON 2115 1500x1500x0.6

  • ERIKS:13410218
Image 1
Développé spécifiquement pour les applications pharmaceutiques, alimentaires et de haute pureté, plaque d'étanchéité en PTFE modifié, sans pigments de couleur. Grâce à la répartition très homogène des microbilles de verre creux utilisées, le matériau obtient une densité uniforme avec une haute adaptabilité. La fuite de diffusion, qui est commune aux types de joints similaires, est réduite au maximum même à de faibles pressions de surface. Leader Clipperlon 2115 USP montre également ses forces à des températures élevées. Un comportement à l'écoulement plus faible et une grande stabilité permettent d'obtenir des joints étanches et sûrs.

Leader Clipperlon 2115 USP répond aux exigences de l'industrie pharmaceutique selon l'USP Class Vl, Plastics (Chapitre 88), ainsi qu'aux exigences de la FDA 177.1550 // EC 1935/10/2011 pour les produits alimentaires et laitiers. Le Clipperlon 2115 USP est un matériau de joint universel pour tous les joints à brides de ces industries et présente une bonne résistance aux processus de nettoyage avec des concentrations élevées d'acides et d'alcalis. Grâce à sa grande adaptabilité, il convient également à l'étanchéification de surfaces d'étanchéité endommagées ou de composants sensibles aux contraintes.

Caractéristiques de produit
  • PTFE modifié à 100%, rempli de microbilles de verre creuses
  • Fortement réduit "cold flow"
  • Pas de vieillissement
  • Compressibilité et adaptabilité élevées
  • Très bonne résilience
  • Peut être retiré sans résidus
  • Chimiquement inerte (sauf pour les métaux alcalins sulfurés et le fluor élémentaire)
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2115