Eriks
LEADER

LEADER Plaque d'étanchéité PTFE CLIPPERLON 2100 1500x1500x1

  • ERIKS:11917136
Image 1
Ajouter à la liste

962,20 €/ Unitéhors TVA

1 164,26 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2100
Epaisseur
1 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1500 mm
Nombre d'insertion(s)
0
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Beige
Température max.
240 °C
Température minimale
-240 °C
Pression max.
85 bar
Marquage
Avec marquage
Densité
2.2 g/cm³