261,00 €/ Unitéhors TVA
315,81 €TVA incluse
48,778 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | EGRAFLEX |
Type | SPG |
Nombre d'insertion(s) | 1 |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 1500 mm |
Densité | 1 g/cm³ |
Epaisseur de l'insertion | 0.1 mm |
Pureté graphite | ≥98 % |
Ash content % | ≤2 % |
Matériau d'insert | RVS 316 L (1.4404) |
Type de renfort | Tôle à picots |
Plage de température | de -200 jusqu'à 450 °C |
Pression max. | 150 bar |
Weight loss %/hour at 670 C | ≤5 % |
Contient du soufre PPM | <1000 |
Anti-adhérent | Non |