201,50 €/ Unitéhors TVA
243,82 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | EGRAFLEX |
Type | NR |
Nombre d'insertion(s) | 1 |
Epaisseur | 0.5 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Densité | 1 g/cm³ |
Epaisseur de l'insertion | 0.013 mm |
Pureté graphite | ≥98 % |
Ash content % | ≤2 % |
Matériau d'insert | Nickel |
Type de renfort | Tôle lisse |
Plage de température | de -200 jusqu'à 450 °C |
Weight loss %/hour at 670 C | ≤5 % |
Contient du soufre PPM | <1000 |
Anti-adhérent | Non |