Eriks
LEADER

LEADER Plaque d'étanchéité graphite EGRAFLEX NR 1000x1000x0.4

  • ERIKS:11009139
Image 1
Ajouter à la liste

115,50 €/ Unitéhors TVA

139,76 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
EGRAFLEX
Type
NR
Nombre d'insertion(s)
1
Epaisseur
0.4 mm
Longueur
1000 mm
Largeur
1000 mm
Densité
1 g/cm³
Epaisseur de l'insertion
0.013 mm
Pureté graphite
≥98 %
Ash content %
≤2 %
Matériau d'insert
Nickel
Type de renfort
Tôle lisse
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Weight loss %/hour at 670 C
≤5 %
Contient du soufre PPM
<1000
Anti-adhérent
Non