Eriks
LEADER

LEADER Plaque d'étanchéité graphite EGRAFLEX GHE 1000x1000x2

  • ERIKS:10016671
Image 1
Ajouter à la liste

212,00 €/ Unitéhors TVA

256,52 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
EGRAFLEX
Type
GHE
Nombre d'insertion(s)
1
Epaisseur
2 mm
Longueur
1000 mm
Largeur
1000 mm
Densité
1 g/cm³
Epaisseur de l'insertion
0.1 mm
Pureté graphite
≥98 %
Ash content %
≤2 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Tôle à picots
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Pression max.
100 bar
Weight loss %/hour at 670 C
≤4 %
Contient du soufre PPM
<300
Anti-adhérent
Non