383,50 €/ Unitéhors TVA
464,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | LEADERTHERM |
Type | NXT 1020 |
Epaisseur | 1.5 mm |
Longueur | 1200 mm |
Largeur | 1000 mm |
Couleur | Beige |
Matériau d'insert | Acier inoxydable |
Pression max. | 40 bar |
Matériau du liant | VMQ/Silicone |
Densité | 1.2 g/cm³ |
Epaisseur de l'insertion | 0.15 mm |