Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | FYBAR |
Type | PT99 |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 1500 mm |
Couleur | Noir |
Couche anti-collage | Oui |
Matériau d'insert | Acier |
Type de renfort | Maille métallique |
Plage de température | de -30 jusqu'à 280 °C |
Pression max. | 100 bar |
Matériau du liant | NBR |
Densité | 2.1 g/cm³ |