Eriks
LEADER

LEADER Plaque d'étanchéité fibres FYBAR PT90 1500x1500x2

  • ERIKS:13087306
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
38,25 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT90
Epaisseur
2 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1500 mm
Couleur
Noir
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 280 °C
Pression max.
100 bar
Approbation selon
API 6FB
Matériau du liant
NBR
Densité
1.9 g/cm³