119,70 €/ Unitéhors TVA
144,84 €TVA incluse
64,82 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | FYBAR |
Type | PT50 |
Epaisseur | 1 mm |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 1500 mm |
Couleur | Beige |
Couche anti-collage | Oui |
Plage de température | de -30 jusqu'à 200 °C |
Pression max. | 85 bar |
Matériau du liant | NBR |
Densité | 1.7 g/cm³ |