Eriks
LEADER

LEADER Plaque d'étanchéité fibres FYBAR PT50 1500x1500x0.75

  • ERIKS:11140657
Image 1
Matériel de fibres d'aramide, liant NBR.

Domaines d'application
Le matériel convient pour larges secteurs de l'industrie chimique, du traitement de produits alimentaires, de la distribution d'eau et pour d'autres applications généraux.
Ajouter à la liste

98,62 €/ Unitéhors TVA

119,33 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT50
Epaisseur
0.75 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1500 mm
Couleur
Beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 200 °C
Pression max.
85 bar
Matériau du liant
NBR
Densité
1.7 g/cm³