Eriks
LEADER

LEADER Plaque d'étanchéité fibres FYBAR PT50 1500x1500x0.5

  • ERIKS:10017295
Image 1
Matériel de fibres d'aramide, liant NBR.

Domaines d'application
Le matériel convient pour larges secteurs de l'industrie chimique, du traitement de produits alimentaires, de la distribution d'eau et pour d'autres applications généraux.
Ajouter à la liste

82,35 €/ Unitéhors TVA

99,64 €TVA incluse

511 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT50
Epaisseur
0.5 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1500 mm
Couleur
Beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -30 jusqu'à 200 °C
Pression max.
85 bar
Matériau du liant
NBR
Densité
1.7 g/cm³