58,86 €/ Unitéhors TVA
71,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | FYBAR |
Type | PT50 |
Epaisseur | 0.3 mm |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 1500 mm |
Couleur | Beige |
Couche anti-collage | Oui |
Plage de température | de -30 jusqu'à 200 °C |
Pression max. | 85 bar |
Matériau du liant | NBR |
Densité | 1.7 g/cm³ |