Eriks
LEADER

LEADER Plaque d'étanchéité fibres FYBAR PT20 2000x1500x0.5

  • ERIKS:13087283
Image 1
Matériel de fibres d'aramide, liant NBR.

Domaines d'application
Pour des faibles exigences de pression et de température. Pour des applications générales dans l'industrie.
Ajouter à la liste

81,54 €/ Unitéhors TVA

98,66 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
FYBAR
Type
PT20
Epaisseur
0.5 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1500 mm
Couleur
Bleu
Couche anti-collage
Non
Matériau d'insert
Sans
Plage de température
de -30 jusqu'à 150 °C
Pression max.
60 bar
Matériau du liant
NBR
Densité
1.6 g/cm³