Eriks
LEADER

LEADER Joint strié KV9S 316Ti/C PN63/160 DN25 82x52x36x4/5 EN 1514-6

  • ERIKS:14148053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

38,00 €/ Unitéhors TVA

45,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
KV9S
Norme
EN 1514-6
Epaisseur totale
5 mm
Epaisseur de la strie
4 mm
Épaisseur du revêtement d'étanchéité
0.5 mm
Épaisseur d'anneau de centrage
1.5 mm
Diamètre nominal
DN25
Classe de pression du bride
PN63/160
Diamètre Extérieur anneau extérieur
82 mm
Diamètre extérieur stries
52 mm
Diamètre intérieur des arêtes
36 mm
Pression max.
160 bar
Type d'anneau de centrage
Fixe
Matériau partie striée
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Matériau du revêtement d'étanchéité
Grafite 98%
Forme des stries
Plat
Plage de température
de -250 jusqu'à 450 °C
Matière de l’anneau de centrage
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Etanchéité graphite
1 g/cm³