Eriks
LEADER

LEADER Joint strié KV9S 316L/C PN63 DN150 247x190x170x4/5 EN 1514-6

  • ERIKS:14147924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 14/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
KV9S
Norme
EN 1514-6
Epaisseur totale
5 mm
Epaisseur de la strie
4 mm
Épaisseur du revêtement d'étanchéité
0.5 mm
Épaisseur d'anneau de centrage
1.5 mm
Diamètre nominal
DN150
Classe de pression du bride
PN63
Diamètre Extérieur anneau extérieur
247 mm
Diamètre extérieur stries
190 mm
Diamètre intérieur des arêtes
170 mm
Pression max.
63 bar
Type d'anneau de centrage
Fixe
Matériau partie striée
Acier inoxydable 316L
Matériau du revêtement d'étanchéité
Grafite 98%
Forme des stries
Plat
Plage de température
de -250 jusqu'à 450 °C
Matière de l’anneau de centrage
Acier inoxydable 316L
Etanchéité graphite
1 g/cm³